Referenties
Milwaukee:4932480335
Rubix:A0477259
EAN:4058546406202

Documenten
Productdetails : MILWAUKEE DOP SHOCKWAVE 1/2 LANG 17MM
Schokgolf slagschroevendraaiers
Sterke punten
Shockwave Impact Duty staal (Chroom-Molybdeen) is hoogwaardig gelegeerd staal dat ultieme sterkte en duurzaamheid biedt
Beste pasvorm dankzij 6 aangrijpingspunten
Non-slip hex-geometrie om afronding van mof en bevestigingsmiddel te voorkomen
Diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires
Beste pasvorm dankzij 6 aangrijpingspunten
Non-slip hex-geometrie om afronding van mof en bevestigingsmiddel te voorkomen
Diepe wandconstructie biedt ruimte voor uitstekende bouten
Gestempelde en met inkt gevulde diametermarkeringen en lasergeëtst onderdeelnummer voor slijtvastheid
Dubbel gatenontwerp en groef voor beveiligingsaccessoires
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 17 mm |
| Lengte | 9,8 mm |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,97 excl. BTW
/ stuk
€ 14,48 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
