GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T60 - ITX K 19 T60
Slagmoerdop TORX - ITX K 19
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Gedore:ITX K 19 T60
Rubix:10018530
Fabrikant:6197600
EAN:4010886619766

Documenten
Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" TORX T60 - ITX K 19 T60
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
• TORX® = ger. handelsmerk van de fa. Acument Intellectual Properties, LLC. USA
Slagmoerdopsleutel 1/2", TORX T60 binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 88 g |
| Aansluiting | 1/2 '' |
| Diameter | 25 mm |
| Lengte | 47 mm |
| Vierkant | 12,5 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82079030 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 32,77 excl. BTW
/ stuk
€ 39,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
