GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1/2" - K 19 1/2AF

Slagmoerdopsleutel 1/2" 6-kant K 19

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 19 1/2AF
Rubix:10010957
Fabrikant:6162650
EAN:4010886616260
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1/2" - K 19 1/2AF

Technische samenvatting

Aansluiting1/2 ''
Lengte38 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1/2" 1/2" - K 19 1/2AF



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1/2" 1/2" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 12,5, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht78 g
Aansluiting1/2 ''
Lengte38 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 6,80 excl. BTW
/ stuk
€ 8,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen