GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 22MM - K 21 L 22
Slagmoerdopsleutel 1" 6-kant lang model K 21 L
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 L 22
Rubix:10011176
Fabrikant:6185350
EAN:4010886618530

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 1" LANG 6-KANT 22MM - K 21 L 22
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 1" lang 6-kant 22 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1103 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 46,63 excl. BTW
/ stuk
€ 56,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
