GEDORE KRACHTDOP 3/4" 1.1/16" AF K32 1.1/16 AF
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant K 32
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 32 1.1/16AF
Rubix:A0926897
Fabrikant:6285650
EAN:4010886628560

Productdetails : GEDORE KRACHTDOP 3/4" 1.1/16" AF K32 1.1/16 AF
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant 1.1/16" machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 347 g |
| Aansluiting | 3/4 '' |
| Diameter | 27 mm |
| Lengte | 54 mm |
| Vierkant | 20 mm |
| Diameter (inch) | 1.1/16 '' |
| Afwerking | mat |
| Gewicht | 347 g |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,44 excl. BTW
/ stuk
€ 27,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen