GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 30MM - K 32 L 30

Slagmoerdopsleutel 3/4" 6-kant lang model K 32 L

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 32 L 30
Rubix:10011747
Fabrikant:6284170
EAN:4010886628416
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 30MM - K 32 L 30

Technische samenvatting

Aansluiting3/4 ''
Diameter30 mm
Lengte90 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/4" LANG 6-KANT 30MM - K 32 L 30



• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
Slagmoerdopsleutel 3/4" lang 6-kant 30 mm machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 20, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht644 g
Aansluiting3/4 ''
Diameter30 mm
Lengte90 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 39,18 excl. BTW
/ stuk
€ 47,41 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden