GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 14MM - K 30 14

Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 30 14
Rubix:10018609
Fabrikant:6251910
EAN:4010886625194
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 14MM - K 30 14

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter14 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 14MM - K 30 14



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 14 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht63 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter14 mm
Lengte30 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 8,09 excl. BTW
/ stuk
€ 9,79 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 7 dagen