GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 7MM - K 30 7
Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 30 7
Rubix:10018602
Fabrikant:6251240
EAN:4010886625125

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 7MM - K 30 7
• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 7 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 46 g |
| Aansluiting | 3/8 '' |
| Diameter | 7 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 7,33 excl. BTW
/ stuk
€ 8,87 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
