GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 8MM - K 30 8

Slagmoerdopsleutel 3/8" 6-kant K 30

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:K 30 8
Rubix:10018603
Fabrikant:6251320
EAN:4010886625132
GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 8MM - K 30 8

Technische samenvatting

Aansluiting3/8 ''
Diameter8 mm
Lengte30 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL 3/8" 8MM - K 30 8



• uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174
• GEDORE speciaalstaal, gebruineerd
• * niet genormeerd
Slagmoerdopsleutel 3/8" 8 mm uitvoering volgens DIN 3129, ISO 2725-2 machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - G 10, ISO 1174 GEDORE speciaalstaal, gebruineerd * niet genormeerd

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid5
Logistiek gewicht46 g
Aansluiting3/8 ''
Diameter8 mm
Lengte30 mm
Afwerkinggepolijst
Aangepaste tariefcode82042000
€ 7,44 excl. BTW
/ stuk
€ 9,00 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen