GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 1" LANG 34MM K 21 SL 34
Slagmoerdopsleutel IMPACT-FIX - K 21 SL
Zie technische informatieReferenties
Gedore:K 21 SL 34
Rubix:10019565
Fabrikant:2734729
EAN:4010886936238

Productdetails : GEDORE SLAGMOERDOPSLEUTEL IMPACT-FIX 1" LANG 34MM K 21 SL 34
• machinaal bediend, geschikt voor alle gangbare pneumatische en elektrische schroefmachines
• binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 25, ISO 1174
• GEDORE-vanadiumstaal 59CrV4
• gebruineerd
• DBGM (beschermd product)
• met name ideaal voor werk in gevoelige zones, waar verliesveiligheid, procesveiligheid en werkbescherming permanent aanwezig zijn
• voorbeelden: bovengrondse leidingen, windenergie-installaties, machinebouw of in de automotive-sector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1000 g |
| Aansluiting | 1 '' |
| Diameter | 34 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Afwerking | gepolijst |
| Aangepaste tariefcode | 82042000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,66 excl. BTW
/ stuk
€ 78,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
