Referenties
Perma:101511
Rubix:A0695900
EAN:4061201008963



Productdetails : PERMA SLANGCONNECTOR G1/4X6MM
PERMA slangaansluiting G1/4i f. slang aØ 6 mm recht
Slangaansluiting 6mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 23 g |
| Type | slangaansluiting |
| Materiaal | messing |
| Aangepaste tariefcode | 74122000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,30 excl. BTW
/ stuk
€ 11,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
