Referenties
INA:KWVE30-B-HL-V1-G3
Rubix:03148566
Fabrikant:0199905530240
EAN:4054362995692




Documenten
Productdetails : INA KWVE 30 B HL V1 G3 RECHTGELEIDINGSWAGEN
Kogel rijhouders
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1477 g |
| Voorspanning | v1 |
| Breedte | 60 mm |
| Lengte | 127 mm |
| Hoogte op geleiders | 45 mm |
| Nauwkeurigheid | g3 |
| Materiaal | staal |
| Bouwmaat | 30 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84828000 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,37 excl. BTW
/ stuk
€ 260,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen