KLUBER KLUBERFLUID C-F 7 ULTRA - VAT 180 KG
Smeerolie Klüberfluid C-F 7 Ultra
Zie technische informatieReferenties
Klüber Lubrication:0391250333
Rubix:07401154

Productdetails : KLUBER KLUBERFLUID C-F 7 ULTRA - VAT 180 KG
Klüberfluid C-F 7 Ultra is een nieuw ontwikkeld operationeel smeermiddel op basis van synthetische oliën speciaal voor gebruik bij tandwielaandrijvingen met een middelgrote tot grote omtrek. Het biedt een goede hechting, weerstand tegen hoge druk en slijtagebescherming en kan worden gebruikt bij componenttemperaturen tot 120°C. Klüberfluid C-F 7 Ultra is vrij van bitumen, grondstoffen die oplosmiddelen, zware metalen of chloor bevatten en vaste smeermiddelen. Klüberfluid C-F 7 voldoet aan de eisen van ANSI/AGMA 9005-E02 bijlage D-2. Dit product is speciaal ontwikkeld met het oog op laagtemperatuurtoepassingen.
Sterke punten
• Milieuvriendelijk: vrij van bitumen en grondstoffen die oplosmiddelen, zware metalen of chloor bevatten
• Zuinig: laag smeermiddelverbruik, lage verwijderingskosten
• Eenvoudig gebruik: lichtgekleurd, transparant product, tandwielpunten zichtbaar voor inspectie tijdens gebruik
• Schoon uiterlijk, meer aanvaardbaar voor machinegebruikers
• Zuinig: laag smeermiddelverbruik, lage verwijderingskosten
• Eenvoudig gebruik: lichtgekleurd, transparant product, tandwielpunten zichtbaar voor inspectie tijdens gebruik
• Schoon uiterlijk, meer aanvaardbaar voor machinegebruikers
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11.743,86 excl. BTW
/ stuk
€ 14.210,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen