Referenties
Klüber Lubrication:0471220335
Rubix:07402290

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH MZ 4-17 - VAT 200 LTR
Klübersynth MZ 4-17 is een volledig synthetische, corrosiewerende smeerolie met goede lage temperatuureigenschappen. Naast bescherming tegen corrosie, zelfs indien blootgesteld aan zout water, toont Klübersynth MZ 4-17 goede slijtagewerende eigenschappen.
Sterke punten
• Geen residuvorming of verharsing dankzij de volledig synthetische productsamenstelling
• Hogere beschikbaarheid van de machine en minder onderhoud, omdat het product het soepel functioneren bij lage temperaturen bevordert, dankzij de goede slijtage- en roestbescherming, zelfs wanneer het wordt blootgesteld aan zout water
• Veilige toepassing aangezien het product geen oplosmiddelen bevat
• Hogere beschikbaarheid van de machine en minder onderhoud, omdat het product het soepel functioneren bij lage temperaturen bevordert, dankzij de goede slijtage- en roestbescherming, zelfs wanneer het wordt blootgesteld aan zout water
• Veilige toepassing aangezien het product geen oplosmiddelen bevat
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 200000 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -50 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 13.114,15 excl. BTW
/ stuk
€ 15.868,12 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen