Referenties
Klüber Lubrication:9850040764
Rubix:07403382

Productdetails : KLUBER WOLFRAKOTE TOP - FLUID S - CAN 5 LTR
WOLFRAKOTE TOP FLUID en WOLFRAKOTE TOP FLUID S zijn suspensies met een vast smeermiddel op basis van minerale en koolwaterstofoliën. Bij verdamping van de basisolie bij temperaturen boven de 200 °C, zorgen de vaste smeermiddelen voor een droge smering.
Sterke punten
• Voor hoge temperaturen tot ca. 1000 °C
• Goede bevochtigingskracht
• Goede penetratie-eigenschappen
• Goede bevochtigingskracht
• Goede penetratie-eigenschappen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 5000 ml |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -25 °C |
| Maximumtemperatuur | 1000 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.855,65 excl. BTW
/ stuk
€ 2.245,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 23 dagen