Referenties
Klüber Lubrication:0900420127
Rubix:07400116
Productdetails : KLUBER BARRIERTA L 55/1 - BLIK 10 KG
Uw veeleisende toepassing vereist een smeermiddel van de hoogste kwaliteit en met uitstekende smeringseigenschappen. BARRIERTA is Europa's oudste kwalitatief hoogwaardige merk van hoge temperatuur smeermiddelen gebaseerd op geperfluoreerd polyetherolie (PFPE). Vandaag de daag wordt de naam van BARRIERTA algemeen beschouwd als synoniem voor stabiliteit op lange termijn en de thermische weerstand. We zijn toegewijd aan het waarmaken van deze goede reputatie. De producten van de BARRIERTA L55 serie zijn gemaakt van duidelijk omschreven grondstoffen en de productie en de kwaliteit van het eindproduct wordt nauwlettend gevolgd. BARRIERTA L 55/0-3 serie lange termijn smeervetten bieden uitstekende weerstand tegen hoge temperaturen en agressieve stoffen en op de dezelfde tijd compatibel met kunststoffen en elastomeren. De smeermiddelen zijn ontwikkeld voor incidenteel contact met producten en verpakkingsmateriaal in de levensmiddelenverwerkings-, cosmetica-, farmaceutische of dierenvoedselindustrie. BARRIERTA L 55/0-3 zijn NSF H1 geregistreerd en voldoen daarom aan FDA 21 CFR § 178.3570. Het gebruik van BARRIERTA L 55/0-3 kan bijdragen tot het verhogen van de betrouwbaarheid van uw productieprocessen. Toch raden we aan om een aanvullende risicoanalyse, bijvoorbeeld HACCP, uit te voeren.
Sterke punten
• Hogere beschikbaarheidsgraad van de machines en minder behoefte aan onderhoud bij zeer hoge bedrijfstemperaturen tot 260 °C, onder invloed van agressieve stoffen en dampen en indien gebruikt met kunststoffen en afdichtingsmaterialen
• Betrouwbare werking in tal van industrieën en typen onderdelen dankzij BARRIERTA basisoliën, die specifiek gemaakt zijn voor stabiliteit op lange termijn
• Gesteund door een groot aantal goedkeuringen en referenties voor diverse toepassingen
• Vier consistentieniveaus voor verschillende toepassingen
• Betrouwbare werking in tal van industrieën en typen onderdelen dankzij BARRIERTA basisoliën, die specifiek gemaakt zijn voor stabiliteit op lange termijn
• Gesteund door een groot aantal goedkeuringen en referenties voor diverse toepassingen
• Vier consistentieniveaus voor verschillende toepassingen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 10000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.521,36 excl. BTW
/ stuk
€ 26.040,85 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
