Referenties
Klüber Lubrication:KLUBERLUB BE 41-1501 400G
Rubix:07401358
Fabrikant:0971150591
Productdetails : KLUBER KLUBERLUB BE 41-1501 - KOKER 400 GR
Wilt u de levensduur van uw zwaarbelaste rollagers die met lage snelheid draaien verlengen? Heeft u behoefte aan een smeermiddel voor een breed gebruikstemperatuurbereik? Klüberlub BE 41-1501 is ontwikkeld om te voldoen aan de eisen van rollagers die blootstaan aan extreme omstandigheden. De passende combinatie van basisolie en additieven waarborgt een verbeterde slijtagebescherming. FAG FE 8-tests hebben de doeltreffendheid van Klüberlub BE 41-1501 onder deze omstandigheden bevestigd. Als de laag smeer aan extreme omstandigheden wordt blootgesteld, bijvoorbeeld aan een hoog oscillatie- en trillingsniveau, waarborgen de vaste smeermiddelen molybdeen disulfide en grafiet die Klüberlub BE 41-1501 bevat, de uitstekende noodloopeigenschappen, hetgeen extra betrouwbaarheid biedt in het geval van smeringstekorten. Het product biedt tevens een goede roestbescherming en is compatibel met dichtingen, bijvoorbeeld gemaakt van NBR-elastomeren. Klüberlub BE 41-1501 is goedgekeurd door toonaangevende OEM’s van onderdelen, zoals Flender en David Brown.
Sterke punten
• Uitstekende slijtagebescherming onder de hoogste dynamische belastingsomstandigheden
• Goede belastingscapaciteit bij lage toerentallen
• Betrouwbare laag smeervorming bij hoge gebruikstemperaturen
• Noodloopeigenschappen dankzij de toevoeging van speciale vaste smeermiddelen
• Goede belastingscapaciteit bij lage toerentallen
• Betrouwbare laag smeervorming bij hoge gebruikstemperaturen
• Noodloopeigenschappen dankzij de toevoeging van speciale vaste smeermiddelen
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Gewicht | 400 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -10 °C |
| Maximumtemperatuur | 150 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,57 excl. BTW
/ stuk
€ 78,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
