KLUBER KLUBERSYNTH BEP 72-82 - BLIK 1 KG
Smeervet Klübersynth BEP 72-82
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:0940920037
Rubix:07401848
Documenten
Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH BEP 72-82 - BLIK 1 KG
Klübersynth BEP 72-82 is vervaardigd op basis van polyurea en esterolie. De speciale additieven werden gekozen met het oog op het voorkomen van het voortijdig uitvallen van lagers als gevolg van materiaalmoeheid, die vaak voorkomt bij hoge temperaturen in combinatie met hoge snelheden en trillingen. De levensduur van lagers wordt verlengd dankzij de uitstekende, langdurige corrosiewerende eigenschappen van het smeermiddel.
Sterke punten
• Lange levensduur van lagers dankzij de speciale slijtagewerende additieven die bescherming bieden tegen voortijdige materiaalmoeheid, die kan worden veroorzaakt door trillingen, hoge temperaturen en hoge snelheden
• Beschermt tegen corrosieschade dankzij de uitstekende additieven
• Beschermt tegen corrosieschade dankzij de uitstekende additieven
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Gewicht | 1000 g |
| Verpakkingseenheid | doos |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 180 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 432,26 excl. BTW
/ stuk
€ 523,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen
