Referenties
Klüber Lubrication:0042630333
Rubix:07402240

Productdetails : KLUBER KLUBERSYNTH J 44-402 - VAT 180 KG
Klübersynth J 44-402 bestaat uit een volledig synthetische basisolie, lithiumzeep en additieven die de bestendigheid tegen veroudering en de corrosiebescherming van stalen oppervlakken verbeteren. Speciale additieven bevorderen de hechting op stalen en kunststof onderdelen, verbeteren de demping tussen wrijvende onderdelen en verlagen het aanloop- en bedrijfskoppel in kogelgewrichten. Klübersynth J 44-402 is ontworpen om stick-slip te verminderen, evenals om wrijvingswaarden en het verschil tussen statische en dynamische wrijving zo laag mogelijk te houden. Bij het ontwikkelen van het vet zijn de gebruikelijke dichtingsmaterialen, zoals chlorobutadieen-rubber (CR), in aanmerking genomen. Vóór het toepassen op grote schaal, is het raadzaam de compatibiliteit met de gebruikte elastomeren en kunststoffen te testen.
Sterke punten
• Laag aanloop- en bedrijfskoppel, zelfs na 24 uur stilstand
• Vermijden van kraken en stick-slip lawaai
• Bijzonder lage wrijvingswaarden
• Soepel functioneren van scharnieren, zelfs bij hoge torsie
• Goede werking bij lage temperaturen
• Consistent, soepel functioneren
• Vermijden van kraken en stick-slip lawaai
• Bijzonder lage wrijvingswaarden
• Soepel functioneren van scharnieren, zelfs bij hoge torsie
• Goede werking bij lage temperaturen
• Consistent, soepel functioneren
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Inhoud | 3,5 ml |
| Verpakkingseenheid | vat |
| Minimale temperatuur | -40 °C |
| Maximumtemperatuur | 130 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21.062,62 excl. BTW
/ stuk
€ 25.485,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen