GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 130X100MM - 1.06/1A-E

Snelwerkende lagertrekkers

Zie technische informatie

Referenties

Gedore:1.06/1A-E
Rubix:10050717
Fabrikant:1215140
EAN:4036976106268
GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 130X100MM - 1.06/1A-E

Technische samenvatting

Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit180 mm
Uitwendige capaciteit100 mm
Zie alle specificaties

Productdetails : GEDORE SNELSPANTREKKER UNIV. 2-ARMIG 130X100MM - 1.06/1A-E


De GEDORE 1.06/1A-E universele snelspantrekker met twee armen is ontworpen voor het demonteren van onderdelen die met perspassing zijn gemonteerd, zoals lagers, schijven of wielen. Dit gereedschap is bedoeld voor onderhoudswerkzaamheden waarbij een gecontroleerde extractie en een snelle inzet vereist zijn.

Kenmerken:
Deze snelspantrekker maakt het mogelijk om zowel inwendige als uitwendige extracties uit te voeren door de armen eenvoudig te verplaatsen. De gesmede constructie zorgt voor een goede mechanische weerstand tijdens de demontage. Dit gereedschap is uitgerust met een snelspanmechanisme dat de positionering en afstelling vereenvoudigt. De geïntegreerde instelschaal maakt een gelijkmatige afstelling van de armen mogelijk, wat bijdraagt aan een nauwkeurige centrering en een evenwichtige krachtverdeling tijdens het uittrekken. De armen zijn omkeerbaar en zijn geschikt voor verwisselbare haken (optioneel verkrijgbaar) om de grijpdiepte aan te passen aan de toepassing. De trekker kan bovendien worden uitgerust met een optionele hydraulische spindel om de extractiecapaciteit te verhogen bij zwaardere toepassingen.

Specificaties:
• Type: snelspantrekker
• Aantal armen: 2
• Maximale trekkracht: 3 t
• Maximale uitwendige trekkrachtbreedte: 130 mm
• Maximale inwendige trekkrachtbreedte: 180 mm
• Minimale inwendige trekkrachtbreedte: 70 mm
• Nuttige diepte (grijpbereik): 100 mm
• Spindeldraad: M14 × 1,5 × 140
• Sleutelwijdte aandrijfzeskant: 17 mm
• Breedte haakvoet op contactvlak: 22 mm
• Dikte haakpunt: 3,0 mm
• Nuttige haakdiepte: 12 mm
• Gewicht: 1,3 kg
• Verwisselbare haken: ja
• Omkeerbare armen: ja
• Snelspanhendel: ja
• Instelschaal: ja
• Spindelpunt: niet verwisselbaar

Sterke punten

• Snelle positionering dankzij snelspanmechanisme
• Gecontroleerde en gecentreerde extractie door geïntegreerde instelschaal
• Geschikt voor zowel inwendige als uitwendige extractie
• Hoge mechanische stabiliteit dankzij gesmede uitvoering
• Mogelijke uitbreiding door toevoeging van een optionele hydraulische spindel

Toepassingen

Deze trekker is geschikt voor demontagewerkzaamheden in mechanisch onderhoud, werkplaatsen en interventies aan roterende apparatuur. Hij wordt toegepast voor het gecontroleerd verwijderen van lagers, schijven en wielen in industriële onderhoudsomgevingen, algemene mechanica en reparatiewerkzaamheden waarbij precisie en veiligheid tijdens demontage vereist zijn.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Aantal klauwen2
Inwendige capaciteit180 mm
Uitwendige capaciteit100 mm
Diepte12 mm
Extractievermogen3 t
Gebruikvoor het veilig en snel verwijderen van schijven, wielen en kogellagers (enz.). de snelspan-haken maken snelle instelling en nauwkeurig gecentreerd uittrekken mogelijk.
Diameter22 mm
Typetrekker met snelle ontgrendeling
€ 93,52 excl. BTW
/ stuk
€ 113,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen