Referenties
Facom:DCR.7
Rubix:10560591
EAN:3148518360869

Productdetails : FACOM DOP 27 MM VOOR VERSTUIVER DCR.7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Diameter | 27 mm |
| Gewicht | 273 g |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 63,99 excl. BTW
/ stuk
€ 77,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
