Referenties
SMC:VQC4300-51
Rubix:A0954222

Documenten
Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL VQC4300-51
De VQC-serie heeft vijf standaard bedradingpakketten die het bedraden en onderhoudswerk aanzienlijk vergemakkelijken, terwijl de beschermende behuizingen van drie daarvan voldoen aan IP67-standaarden voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van veelpolige connectoren ter vervanging van bedrading binnen manifoldblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de manifoldconfiguratie. De VQC-serie heeft uitstekende reactietijden en een lange levensduur.
Sterke punten
•5-poorts solenoïdeventiel, basismontage, stekkerbaar
Medium: lucht/inert gas
Behuizing: stofdicht (voldoet aan IP67)
Medium: lucht/inert gas
Behuizing: stofdicht (voldoet aan IP67)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | solenoïdeventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes