FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D 8003345

SPAU druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D
Rubix:05119750
Fabrikant:8003345
EAN:4052568277277
FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D 8003345

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspau
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D 8003345


Druksensor SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D Geschikt voor het controleren van perslucht en niet-corrosieve gassen, bevestiging met behulp van schroefdraad, zonder display. Autorisatie=(* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring)=conform EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie=conform RoHS, gemeten variabele=relatieve druk, meetmethode=piëzoresistieve druksensor
Pressure sensor SPAU-P10R-T-G18M-LK-V-M12D 8003345

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspau
Spanning, max.30 V
Spanning, min.20 V
Aangepaste tariefcode85369095
€ 118,20 excl. BTW
/ stuk
€ 143,02 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 18 dagen