Referenties
Festo:SPAW-P6R-G14F-2P-M12
Rubix:05119712
Fabrikant:8022743
EAN:4052568257446

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P6R-G14F-2P-M12 8022743
Druksensor SPAW-P6R-G14F-2P-M12 Voor het meten van mediadruk, drukmeetbereik tussen 0 en +6 bar, pneumatische verbinding binnendraad G1/4. Autorisatie = (*RCM-markering, *c UL us Vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = volgens de EU-richtlijn voor EMC, Materiaalspecificatie = (*Bevat PWIS-stoffen, *Conform RoHS), Gemeten variabele = relatieve druk, Meetmethode = piëzoweerstandsdruksensor
Pressure sensor SPAW-P6R-G14F-2P-M12 8022743
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | spaw |
| Spanning, max. | 35 V |
| Spanning, min. | 15 V |
| Aangepaste tariefcode | 85369095 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,58 excl. BTW
/ stuk
€ 292,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen