FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G12M-2P-M12 8022757

SPAW Druksensor

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Festo:SPAW-P100R-G12M-2P-M12
Rubix:05115025
Fabrikant:8022757
EAN:4052568257583
FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G12M-2P-M12 8022757

Technische samenvatting

Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : FESTO DRUKSENSOR SPAW-P100R-G12M-2P-M12 8022757


Pressure sensor SPAW-P100R-G12M-2P-M12 For measuring media pressures, pressure measuring range between 0 and +100 bar, pneumatic Connection male thread G1/2. Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Listed (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=(* Contains PWIS substances, * Conforms to RoHS), Measured variable=Relative pressure, Measurement method=Thin metal film Pressure sensor
Druksensor

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typedruksensor
Uitvoeringspaw
Spanning, max.35 V
Spanning, min.15 V
Aangepaste tariefcode85369095
€ 241,58 excl. BTW
/ stuk
€ 292,31 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 25 dagen