Referenties
Asco:88122603
Rubix:A0177126
EAN:3661475002431



Productdetails : ASCO STEKKER 88122603 LED+VARISTOR 24 VAC/DC
Form A industriële standaardconnector, 18 mm, maat 30, IP65
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | vlakke stekker |
| Spanning | 24 V |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,15 excl. BTW
/ stuk
€ 29,22 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen
