SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY VVQC2000-1A-S-C6

Spruitstuk Blok

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:VVQC2000-1A-S-C6
Rubix:05271531
Fabrikant:VVQC2000-1A-S-C6
EAN:3618036527957
SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY VVQC2000-1A-S-C6

Technische samenvatting

Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC MANIFOLD BLOCK ASSEMBLY VVQC2000-1A-S-C6


De VQC-serie heeft vijf standaardbedradingspakketten die de bedrading en het onderhoud een stuk eenvoudiger maken, terwijl de beschermende behuizingen van drie ervan voldoen aan de IP67-normen voor bescherming tegen stof en vocht. Het gebruik van connectoren met meerdere pinnen ter vervanging van de bedrading in verdeelblokken biedt flexibiliteit bij het toevoegen van stations of het wijzigen van de configuratie van verdeelblokken. De VQC-serie heeft uitstekende responstijden en een lange levensduur.

Sterke punten

•5 port solenoid valve
Base mounted
Metal or rubber seal
Fluid: air, inert gas

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistieke afmetingen (D x B x H)46x102x22 mm
Logistiek gewicht90 g
Typeverdeelblokassemblage
Aantal poorten5
Spanning24 V
Maximale bedrijfsdruk7 bar
Volumestroom814 l/min
Drukbereik0,1 - 0,7 mpa (1 - 7 bar)
Minimale bedrijfsdruk1 bar
Min. Gebruikstemperatuur-10 °C
Land van oorsprongCN
22,16 excl. BTW
/ stuk
26,81 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen