Referenties
SMC:SS3YJ5-41-06-C6F-Q
Rubix:A0725789
Fabrikant:SS3YJ5-41-06-C6F-Q
EAN:3618036218541

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS3YJ5-41-06-C6F-Q
De SYJ-afsluiter is een innovatieve combinatie van ruimtebesparing en superieure prestaties die echte waarde toevoegt aan de ontwerpoplossing. Of hij nu ontworpen is in een verdeelblok of gebruikt wordt als een enkele klep, dit kleine profiel vergroot de ontwerpflexibiliteit en minimaliseert de benodigde ruimte. De SYJ-klep maakt gebruik van een pilootmagneetontwerp met laag vermogen (standaard 0,5 watt), wat de thermische warmteontwikkeling drastisch vermindert. Dit verbetert de prestaties, verlaagt de bedrijfskosten en maakt directe besturing door PLC uitgangsrelais mogelijk. Alle elektrische aansluitingen voor SYJ-ventielen zijn verkrijgbaar met verlichting en piekstroomonderdrukking. SYJ-serie kleppen kunnen worden geconfigureerd op basis gemonteerde verdeelblokken of individueel op subplaten, waardoor een verscheidenheid aan oplossingen ontstaat die voldoen aan uw breedste technische behoeften.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 230 g |
| Type | verdeelstuk |
| Aantal poorten | 3 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 64,96 excl. BTW
/ stuk
€ 78,60 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen