SMC LUCHT TOE/AFVOER SV SERIE SX3000-51-2A

Spruitstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SX3000-51-2A
Rubix:05275394
Fabrikant:SX3000-51-2A
EAN:3618036198478
SMC LUCHT TOE/AFVOER SV SERIE SX3000-51-2A

Technische samenvatting

Typeuitlaatblokassemblage
Aantal poorten3
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC LUCHT TOE/AFVOER SV SERIE SX3000-51-2A


Het unieke ontwerp van de SX serie combineert beide elektromagneetassemblages (bij gebruik van een dubbele elektromagneet 2/3 positie) aan dezelfde kant van de klep, tegenover de poorten, waardoor meer ruimte wordt bespaard en de bedrading eenvoudiger toegankelijk is. De kleppen van de SX-serie zijn verkrijgbaar met verschillende manifoldopties die de installatie vereenvoudigen en de werking verbeteren.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeuitlaatblokassemblage
Aantal poorten3
9,90 excl. BTW
/ stuk
11,98 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen