SMC AANSLUITPLAAT SY3000 DUBBELE SY30M-2-1DA-C4

Spruitstuk

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY30M-2-1DA-C4
Rubix:05272452
Fabrikant:SY30M-2-1DA-C4
EAN:3618036195095
SMC AANSLUITPLAAT SY3000 DUBBELE SY30M-2-1DA-C4

Technische samenvatting

Typeverdeelstuk
Aantal poorten1
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC AANSLUITPLAAT SY3000 DUBBELE SY30M-2-1DA-C4


SMC heeft de productprestaties en betrouwbaarheid verbeterd met de herontworpen afsluiter uit de SY-serie. De SY3000 en SY5000 hebben dezelfde klepbreedte als hun voorgangers, maar het debiet is tot 80% verhoogd, waardoor de klep kleiner kan worden gemaakt. Een ingebouwde zeef in de stuurventiel voorkomt problemen veroorzaakt door vreemde stoffen. Door het gebruik van H-NBR afdichtingsmateriaal voor de hoofdklep en afdichtingen is de ozonbestendigheid verbeterd. Er zijn richtingen voor de poort/pijp aan de zijkant, bovenkant en onderkant beschikbaar om flexibele installatie mogelijk te maken. De SY is verkrijgbaar in een body- of basisuitvoering en kan afzonderlijk of in een spruitstuk worden gemonteerd.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typeverdeelstuk
Aantal poorten1
Aangepaste tariefcode84811099
15,51 excl. BTW
/ stuk
18,77 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 9 dagen