FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P16R-G14-A-M12 8000105
SPTW-druksensor
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SPTW-P16R-G14-A-M12
Rubix:05129320
Fabrikant:8000105
EAN:4052568256005

Documenten
Productdetails : FESTO DRUKTRANSMITTER SPTW-P16R-G14-A-M12 8000105
druktransmitter SPTW-P16R-G14-A-M12 autorisatie = (* RCM-merk, * c UL us - vermeld (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = conform aan EU-richtlijn voor EMC, materiaalspecificatie = (* bevat PWIS-stoffen, * voldoet aan RoHS), gemeten variabele = relatieve druk, meetmethode = dunne metalen film druksensor
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | druksensor |
| Uitvoering | sptw |
| Spanning, max. | 30 V |
| Spanning, min. | 8 V |
| Aangepaste tariefcode | 90262020 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,08 excl. BTW
/ stuk
€ 170,71 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 14 dagen