SMC BASISPLAAT SS5Q23-07FD0-D-Q

SQ2000 meervoudige subplaat

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SS5Q23-07FD0-D-Q
Rubix:A0730745
SMC BASISPLAAT SS5Q23-07FD0-D-Q

Technische samenvatting

Typeinsteekmodule
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5Q23-07FD0-D-Q


De SQ-serie 5/2 en 5/3 elektrische verdelers is ontworpen voor toepassingen die een hoge snelheid en frequentie, een lange levensduur en een nauwkeurige responstijd vereisen. De SQ-serie biedt opmerkelijke responstijden van maximaal 12 ms voor het SQ1000-model, maximaal 20 ms voor het SQ2000-model en een levensduur van 200 miljoen cycli. Er is een groot aantal opties beschikbaar.
SS5Q23-F, 2000 Series Plug-in Manifold, D-sub Connector Kit

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht680 g
Typeinsteekmodule
Aantal poorten5
Land van oorsprongJP
152,29 excl. BTW
/ stuk
184,27 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen