FESTO SENSORBOX SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-EX2 568245
SRAP Eindschakelaar montage
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-EX2
Rubix:05119944
Fabrikant:568245
EAN:4052568216214

Documenten
Productdetails : FESTO SENSORBOX SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-EX2 568245
Sensordoos SRAP-M-CA1-YB270-1-A-TP20-EX2 Ontwerp = hoekig, Gebaseerd op de norm = VDI/VDE 3845 (NAMUR), Autorisatie = (* RCM-markering, * c UL us - erkend (OL)), CE-markering (zie conformiteitsverklaring) = (* conform aan EU-richtlijn voor EMC, * Conform aan EU-richtlijn inzake explosiebeveiliging (ATEX)), ATEX-categorie gas = II 3G
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | srap eindschakelaar montage |
| Aangepaste tariefcode | 85371099 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 367,97 excl. BTW
/ stuk
€ 445,24 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 25 dagen