Referenties
SMC:CY3R25-600
Rubix:A0730461
EAN:3618035642095

Technische samenvatting
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R25-600
Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer ruime keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.
Sterke punten
•Verbeterde duurzaamheid
Vermindering van glijweerstand
Vermindering van glijweerstand
Toepassingen
Overbrengen; Snijden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1294 g |
| Type | magnetisch gekoppelde stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 600 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
| Land van oorsprong | CZ |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 547,12 excl. BTW
/ stuk
€ 662,02 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen