SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M25TFG-1200
Stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1M25TFG-1200
Rubix:A0727766

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M25TFG-1200
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder met koppeling omvat vier standaardmodellen, waardoor het juiste type lager kan worden gekozen om te voldoen aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1200 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 677,97 excl. BTW
/ stuk
€ 820,34 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen