SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R32TF-200

Stangloze cilinder

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CY3R32TF-200
Rubix:A0729931
Fabrikant:00311594
SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R32TF-200

Technische samenvatting

Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger32 mm
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3R32TF-200


Zonder externe lekkage kan de CY-serie in veel verschillende omgevingen worden gebruikt. Magnetisch gekoppelde cilinders hebben een breed scala aan toepassingen en besparen montageruimte. Belastingen en momenten zijn mogelijk door het gebruik van geïntegreerde geleiders. Er kan gebruik worden gemaakt van verschillende geleiders om de benodigde nauwkeurigheid of het toegestane moment voor uw toepassing te bereiken. CY is verkrijgbaar in 9 boringmaten, van 6 mm tot 63 mm, met standaard slaglengtes tot 1000 mm. De 5 verschillende modelvarianten bieden een zeer brede keuze aan toepassingen. Automatische schakelaars zijn standaard geïntegreerd.

Sterke punten

Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder Directe montage, met schakelaarrail Boringmaten (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63 Maximale werkdruk: 0,7 MPa Omgevingstemperatuur: -10 tot 60 °C Diverse automatische schakelaars beschikbaar

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typestangloze cilinder
Slag van de Cilinder200 mm
Diameter zuiger32 mm
€ 624,88 excl. BTW
/ stuk
€ 756,10 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 11 dagen