SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-1150-X210
Stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:CY3B25TF-1150-X210
Rubix:A0148190
Fabrikant:CY3B25TF-1150-X210

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1150 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B25TF-1150-X210
Sterke punten
•Dit product wordt uit productie genomen en vervangen door de CY3B-Z-serie. Bekijk hier de details van de update
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Basistype
Boring (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximale werkdruk: . .
Magnetisch gekoppelde stangloze cilinder
Basistype
Boring (mm): 6, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50, 63
Maximale werkdruk: . .
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1150 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 517,21 excl. BTW
/ stuk
€ 625,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen