Referenties
SMC:CYB32TF-1400
Rubix:05269897
Fabrikant:CYB32TF-1400

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1400 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER CY3B32TF-1400
Sterke punten
•Het productgewicht is verminderd door een herontwerp van de vormen van het huis en de kopafdekking en het gebruik van magnetische koppeling
Verbeterde smering
Er is een smeermiddelhouder geïnstalleerd om het vasthouden van smeermiddel op de zuiger te ondersteunen en een smeerfilm te garanderen
Stabiele werking Verlenging van de slijtring aan de huiszijde met maximaal 30% draagt bij aan een soepele beweging
Verlenging van de slijtring aan de behuizingszijde met maximaal 30% draagt bij aan een soepele beweging
Verbeterde smering
Er is een smeermiddelhouder geïnstalleerd om het vasthouden van smeermiddel op de zuiger te ondersteunen en een smeerfilm te garanderen
Stabiele werking Verlenging van de slijtring aan de huiszijde met maximaal 30% draagt bij aan een soepele beweging
Verlenging van de slijtring aan de behuizingszijde met maximaal 30% draagt bij aan een soepele beweging
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1400 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 680,29 excl. BTW
/ stuk
€ 823,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen