SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H20G-870-XB11
Stangloze cilinder
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SMC:MY1H20G-870-XB11
Rubix:A0658442
Fabrikant:MY1H20G-870-XB11

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 870 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1H20G-870-XB11
Sterke punten
•Zonder slagverstelinrichting
Mechanische stangloze cilinder met zeer nauwkeurige geleiding
Boring: 16, 20 (mm)
Slag van 50 mm tot 1000 mm, afhankelijk van de boring
Met één of twee slagverstellers, met of zonder schokdempers
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Mechanische stangloze cilinder met zeer nauwkeurige geleiding
Boring: 16, 20 (mm)
Slag van 50 mm tot 1000 mm, afhankelijk van de boring
Met één of twee slagverstellers, met of zonder schokdempers
Diverse schakelaars en diverse lengtes van aansluitdraden
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 870 mm |
| Diameter zuiger | 20 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.418,10 excl. BTW
/ stuk
€ 1.715,90 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen