Referenties
SMC:MY1H32G-1300Z
Rubix:A0681049
Fabrikant:MY1H32G-1300Z

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 1300 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Documenten
Productdetails : SMC CILINDER MY1H32G-1300Z
Sterke punten
•Zonder slagverstelinrichting
Eenvoudige afstelling van de kussennaald
Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten
Flexibele leidingen omdat ze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd)
Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar
Eenvoudige afstelling van de kussennaald
Minder binnendringen van externe deeltjes, verbeterde betrouwbaarheid en lagere onderhoudskosten
Flexibele leidingen omdat ze in 4 richtingen kunnen worden aangesloten en er keuze is uit 2 types (standaard en gecentraliseerd)
Flexibiliteit bij de montage van de automatische schakelaar
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 1300 mm |
| Diameter zuiger | 32 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 2.105,88 excl. BTW
/ stuk
€ 2.548,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen