Referenties
SMC:MY1M25G-300L
Rubix:A0481793
Fabrikant:MY1M25G-300L

Technische samenvatting
| Type | stangloze cilinder |
|---|---|
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Documenten
Productdetails : SMC ZUIGERSTANGLOZE CILINDER MY1M25G-300L
Voor lange slagen met een compact formaat en een geïntegreerde geleiding biedt de MY1-serie stangloze actuator een ideale oplossing. De MY1 mechanische stangloze cilinder omvat vier standaardmodellen, waarmee u het juiste lagertype kunt kiezen dat voldoet aan de nauwkeurigheids- en belastingseisen van uw toepassing. Indien nodig kunt u de basis MY1-cilinder ook combineren met een externe geleiding om een speciaal ontworpen oplossing te creëren.
Sterke punten
•Serie L: met schokdemper voor lage belasting en afstelbout
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | stangloze cilinder |
| Slag van de Cilinder | 300 mm |
| Diameter zuiger | 25 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 658,93 excl. BTW
/ stuk
€ 797,31 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen