STANLEY FATMAX STEEKSLEUTELSET - 7 DELIG FMMT82901-0
STANLEY FATMAX STEEKSLEUTELSET - 7 DELIG
Zie technische informatieReferenties
Stanley:FMMT82901-0
Rubix:A0078387
EAN:3253560829018




Productdetails : STANLEY FATMAX STEEKSLEUTELSET - 7 DELIG FMMT82901-0
Sterke punten
Eenvoudige toegang vanaf de zijkant: dankzij het open uiteinde kan het gereedschap vanaf de zijkant van de moer of bout in positie worden geschoven
Sleutels met open uiteinden Dubbele steeksleutel met een offset van 15°
Inclusief opbergrek: houdt de sleutels netjes en op volgorde
Anti-slip ontwerp Zorgt voor een beter boutcontact, voorkomt wegglijden. Effectiever bij toepassingen met hogere koppels
Kwaliteitsconstructie: gesmeed uit corrosiebestendig chroomvanadiumstaal met een satijnchromen afwerking en een antislipprofiel
Sleutels met open uiteinden Dubbele steeksleutel met een offset van 15°
Inclusief opbergrek: houdt de sleutels netjes en op volgorde
Anti-slip ontwerp Zorgt voor een beter boutcontact, voorkomt wegglijden. Effectiever bij toepassingen met hogere koppels
Kwaliteitsconstructie: gesmeed uit corrosiebestendig chroomvanadiumstaal met een satijnchromen afwerking en een antislipprofiel
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Aantal elementen | 7 |
| Afwerking | verchroomd |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 34,53 excl. BTW
/ stuk
€ 41,78 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden