STANLEY TRACK WALL FIETSHAAK HORIZONTAAL STST82615-1
STANLEY TRACK WALL® FIETSHAAK HORIZONTAAL
Zie technische informatieReferenties
Stanley:STST82615-1
Rubix:A0078698
EAN:3253561826153

Productdetails : STANLEY TRACK WALL FIETSHAAK HORIZONTAAL STST82615-1
Sterke punten
Gecombineerd met de STANLEY® Track Wall System Rail, maakt de horizontale fietshaak het mogelijk om een fiets horizontaal tegen een muur op te bergen, waardoor de ruimte in de ruimte wordt gemaximaliseerd (2 fietshaken nodig)
Gebruik twee haken samen om de meeste 30-66cm fietsen op te bergen
Haak kan plat tegen de muur worden gevouwen wanneer niet in gebruik voor opgeruimde garages/schuren en werkplaatsen
Monteer snel op de STANLEY® Track Wall System Rail zonder gereedschap
De haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
Als de horizontale fietshaak niet wordt gebruikt om een fiets op te bergen, kan hij ook worden gebruikt om andere items zoals slangen en snoeren te ordenen
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om fietsen op hun plaats te houden
Het antislip materiaal betekent dat fietsvelgen niet worden bekrast tijdens het opbergen
Ondersteunt tot 11..4kg in gewicht
Gebruik twee haken samen om de meeste 30-66cm fietsen op te bergen
Haak kan plat tegen de muur worden gevouwen wanneer niet in gebruik voor opgeruimde garages/schuren en werkplaatsen
Monteer snel op de STANLEY® Track Wall System Rail zonder gereedschap
De haak vergrendelt veilig op zijn plaats met een draai- en vergrendelingsmechanisme
Als de horizontale fietshaak niet wordt gebruikt om een fiets op te bergen, kan hij ook worden gebruikt om andere items zoals slangen en snoeren te ordenen
De zwaar uitgevoerde stalen haak is gecoat met een antislip materiaal dat krassen en corrosie voorkomt en helpt om fietsen op hun plaats te houden
Het antislip materiaal betekent dat fietsvelgen niet worden bekrast tijdens het opbergen
Ondersteunt tot 11..4kg in gewicht
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | wandsysteem horizontale fietshaak |
| Hoogte | 90 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,65 excl. BTW
/ stuk
€ 11,68 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen




