Referenties
INA:KA15-TN/A
Rubix:03146979
EAN:4012802046878

Documenten
Productdetails : INA KA 15 TN/A AFDICHTDOP
Vierrijige lineaire recirculatiekogellager- en geleidingsrailsamenstellingen vormen de meest uitgebreide en complexe groep binnen het assortiment van monorailgeleidingssystemen. Ze worden gebruikt waar lineaire geleidingen met een hoge belastbaarheid en stijfheid zware lasten moeten verplaatsen met een hoge loop- en positienauwkeurigheid en een lage wrijving. De geleidingssystemen zijn voorgespannen en geschikt voor lange, onbeperkte slaglengtes. Afhankelijk van de bedrijfsomstandigheden zijn versnellingen tot 150 m/s2 en snelheden tot 360 m/min mogelijk. Neem contact met ons op als er ontwerpen gepland zijn met uitgebreid gebruik van accessoires en verplaatsingssnelheden ï¼180 m/min. De eenheden zijn verkrijgbaar in volledig complementair ontwerp en met QuadâSpacers. Een geleidingssysteem bestaat uit ten minste één slede met rolelementen, een geleiding en tweedelige kunststof afsluitdoppen. De vierrijige lineaire kogelomloop- en geleidingsbanen worden standaard geleverd met eerste smering. Vierrijige kogelomloopeenheden zijn lineairgeleidingssystemen met X-life kwaliteit. Ze worden gekenmerkt door verbeterde technologische eigenschappen, een grotere robuustheid en een langere levensduur.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type | stekker |
| Materiaal | kunststof |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,80 excl. BTW
/ stuk
€ 0,97 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen