SCJOHNSON ZONNEBRAND DEB SPC100MLEE SUN PROTECT 50 TUBE 100M
Stokoderm SUN PROTECT 50 PURE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
SC Johnson Professional:SPC100ML
Rubix:07300247
EAN:4016208103135

Documenten
Productdetails : SCJOHNSON ZONNEBRAND DEB SPC100MLEE SUN PROTECT 50 TUBE 100M
De SC Johnson Stokoderm® Sun Protect 50 PURE zonnebrandcrème biedt een doeltreffende bescherming van de huid tegen schadelijke UV-straling. Met beschermingsfactor 50 beperkt deze crème de effecten van zonlicht en kunstmatige stralingsbronnen. De waterbestendige formule is dermatologisch getest en is geschikt voor gebruik in buitentoepassingen en industriële omgevingen.
Kenmerken:
Deze zonnecrème biedt een uitgebreide bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling en voldoet daarmee aan de specifieke behoeften van werknemers die buiten werken of worden blootgesteld aan kunstmatige stralingsbronnen, zoals booglasprocessen. De formule is vrij van parfum, kleurstoffen en siliconen, waardoor het risico op allergieën of incompatibiliteit met andere producten wordt verminderd. Dankzij de toevoeging van glycerine wordt de huid gehydrateerd en blijft deze zacht, zonder vet aan te voelen. De lichte textuur maakt het aanbrengen eenvoudig en stimuleert regelmatig gebruik, zelfs onder zware omstandigheden.
Specificaties:
• Referentie: SPC100ML
• Beschermingsfactor: SPF 50
• Bescherming: UVA, UVB en UVC
• Waterbestendig: SPF 50 blijft behouden na 80 minuten onderdompeling
• pH-waarde: 7,2 – 7,8
• Textuur: lichte, niet-vette crème
• Houdbaarheid: 30 maanden bij kamertemperatuur (ongeopend)
• Verpakking: tube van 100 ml
• Kleur: wit
• Dermatologisch getest door een onafhankelijk laboratorium
• Bevat glycerine (hydraterend bestanddeel)
• Huidvriendelijke formulering, zonder parfum, kleurstoffen of siliconen
Normen:
• In overeenstemming met de Europese cosmeticaverordening CE nr. 1223/2009
• UVB-effectiviteit getest volgens ISO 24444
• UVA-bescherming geëvalueerd volgens ISO 24443
• Waterbestendigheid getest volgens ISO 24444
• UVC-effectiviteit in vitro getest volgens een methode afgeleid van ISO 24443
• Compatibel met rubberproductieprocessen volgens DIN EN ISO/IEC 17025
Kenmerken:
Deze zonnecrème biedt een uitgebreide bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling en voldoet daarmee aan de specifieke behoeften van werknemers die buiten werken of worden blootgesteld aan kunstmatige stralingsbronnen, zoals booglasprocessen. De formule is vrij van parfum, kleurstoffen en siliconen, waardoor het risico op allergieën of incompatibiliteit met andere producten wordt verminderd. Dankzij de toevoeging van glycerine wordt de huid gehydrateerd en blijft deze zacht, zonder vet aan te voelen. De lichte textuur maakt het aanbrengen eenvoudig en stimuleert regelmatig gebruik, zelfs onder zware omstandigheden.
Specificaties:
• Referentie: SPC100ML
• Beschermingsfactor: SPF 50
• Bescherming: UVA, UVB en UVC
• Waterbestendig: SPF 50 blijft behouden na 80 minuten onderdompeling
• pH-waarde: 7,2 – 7,8
• Textuur: lichte, niet-vette crème
• Houdbaarheid: 30 maanden bij kamertemperatuur (ongeopend)
• Verpakking: tube van 100 ml
• Kleur: wit
• Dermatologisch getest door een onafhankelijk laboratorium
• Bevat glycerine (hydraterend bestanddeel)
• Huidvriendelijke formulering, zonder parfum, kleurstoffen of siliconen
Normen:
• In overeenstemming met de Europese cosmeticaverordening CE nr. 1223/2009
• UVB-effectiviteit getest volgens ISO 24444
• UVA-bescherming geëvalueerd volgens ISO 24443
• Waterbestendigheid getest volgens ISO 24444
• UVC-effectiviteit in vitro getest volgens een methode afgeleid van ISO 24443
• Compatibel met rubberproductieprocessen volgens DIN EN ISO/IEC 17025
Sterke punten
• Complete bescherming: effectieve bescherming tegen UVA-, UVB- en UVC-straling, inclusief industriële stralingsbronnen
• Comfortabel in gebruik: niet-vette textuur, parfumvrij en kleurstofvrij, ideaal voor de gevoelige huid
• Langdurige hydratatie: glycerine voorkomt uitdroging en houdt de huid zacht
• Industriële compatibiliteit: interfereert niet met vulkanisatieprocessen van rubber
• Comfortabel in gebruik: niet-vette textuur, parfumvrij en kleurstofvrij, ideaal voor de gevoelige huid
• Langdurige hydratatie: glycerine voorkomt uitdroging en houdt de huid zacht
• Industriële compatibiliteit: interfereert niet met vulkanisatieprocessen van rubber
Toepassingen
Deze zonnecrème is geschikt voor professionals die buiten werken en blootstaan aan zonnestraling, zoals werknemers in de bouw, onderhoudstechnici en landarbeiders. De crème is eveneens geschikt voor industriële omgevingen waar kunstmatige UVC-straling wordt gegenereerd, bijvoorbeeld bij booglaswerk, TIG- of MIG-lassen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Verpakking | tube |
| Capaciteit | 0,1 l |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 11,22 excl. BTW
/ stuk
€ 13,58 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden