ROEBUCK VUIST BIT-SCHROEVENDRAAIER 6 BITS - 840429 (SE=6ST)
STUBBY schroevendraaier met bithouder 1/4'' met magazijn
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Roebuck:840429
Rubix:11260094
EAN:3660338058981

Documenten
Productdetails : ROEBUCK VUIST BIT-SCHROEVENDRAAIER 6 BITS - 840429 (SE=6ST)
DIN 3126 / ISO 1173
Vorm D 6,3.
Magnetische bithouder 1/4'' met magazijn STUBBY.
Ergonomische softfi nish handgreep met extra stevige grip.
Roestvrij staal met krachtige, permanente magneet.
Speciaal ontworpen voor werk op nauwe plaatsen.
Samenstelling: 6 bits van 25 mm:
Zaagsnede 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 en T15.
Vorm D 6,3.
Magnetische bithouder 1/4'' met magazijn STUBBY.
Ergonomische softfi nish handgreep met extra stevige grip.
Roestvrij staal met krachtige, permanente magneet.
Speciaal ontworpen voor werk op nauwe plaatsen.
Samenstelling: 6 bits van 25 mm:
Zaagsnede 6,5, PH1, 2, 3, PZ2 en T15.
Sterke punten
Het alternatief van de schroevendraaierset
6 korte schroevendraaiers in 1
6 korte schroevendraaiers in 1
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Lengte | 65 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 19,16 excl. BTW
/ set
€ 23,18 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden