Referenties
SMC:SS5V2-W10CD-10B-C6
Rubix:05294128

Documenten
Productdetails : SMC BASISPLAAT SS5V2-W10CD-10B-C6
De SV Series gebruikt een meervoudige connector in plaats van traditionele kabels voor de interne bedrading van de subbasis. Door elk blok op een connector aan te sluiten, wordt het veel eenvoudiger om het aantal stations te variëren. Cassette subbases bieden de ultieme flexibiliteit. Subbases kunnen worden toegevoegd door middel van een eenvoudig openingsmechanisme. Er zijn ook conventionele koppelstang-subbasissen verkrijgbaar. Er kunnen maximaal 16 dubbelpolige stations worden aangesloten met behulp van 34-pins connectoren.
SS5V2-W10C, 2000 Series, Tie Rod Base Manifold, Circular Connector
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1430 g |
| Type | ronde connector |
| Aantal poorten | 6 |
| Land van oorsprong | JP |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 406,58 excl. BTW
/ stuk
€ 491,96 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen