SMC 2/2 VENTIEL SX11F-DJ

SX10, 2-poorts hogesnelheidsklep

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SX11F-DJ
Rubix:A0724728
Fabrikant:SX11F-DJ
SMC 2/2 VENTIEL SX11F-DJ

Technische samenvatting

Typesx10, 2-poorts hogesnelheidsklep
Aantal poorten2
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 2/2 VENTIEL SX11F-DJ


Bij SMC gaan we snel vooruit met de lancering van onze snel reagerende tweepoortsklep, de SX10-serie. De SX10 is ideaal voor sorteermachines en reageert zo snel dat hij binnen 0,45 ms AAN en binnen 0,4 ms UIT kan signaleren. Hij kan ook een hogere productiviteit ondersteunen met frequenties tot 1200 cycli per seconde en kostenbesparingen dankzij zijn lange levensduur van meer dan 5000 miljoen cycli en een laag stroomverbruik van slechts 4 W. De SX10 is verkrijgbaar in verschillende debiet- en frequentieopties, biedt veelzijdigheid en heeft een compact ontwerp dat eenvoudig te installeren en te verwijderen is dankzij een snelkoppelingsoptie. Door zijn flexibiliteit is de SX10 ideaal voor kleursorteermachines, kunststofrecycling en afvalscheiding en lijm-, doseer-, verpakkings- en vacuümtoepassingen.

Sterke punten

Snelle respons: AAN bij 0,45 ms, UIT bij 0,4 ms. Lange levensduur: 5 miljard cycli. Laag stroomverbruik: 4 W. Hoge frequentie: 1200 Hz. Montagetypes: snelkoppeling en schroefmontage.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typesx10, 2-poorts hogesnelheidsklep
Aantal poorten2
34,60 excl. BTW
/ stuk
41,87 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 38 dagen