Referenties
SMC:SY3120-5LZ-M5-Q
Rubix:05294375
Fabrikant:00208648
EAN:3618036192636

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY3120-5LZ-M5-Q
De SY-serie biedt meer vooruitgang in klepprestaties om een kosteneffectieve oplossing te bieden voor uw behoeften. De serie biedt een hoog debiet en een laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY-serie is verkrijgbaar met in-line of sub-base montage en de kleppen kunnen afzonderlijk of op een strip worden gebruikt.
SY3000, 5 Port Solenoid Valve, All Types
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | magneetventiel |
| Aantal poorten | 5 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 53,27 excl. BTW
/ stuk
€ 64,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 30 dagen