SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5YO-C8F-Q

SY7000 Magneetventiel

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:SY7120-5YO-C8F-Q
Rubix:A0062655
Fabrikant:00047583
EAN:3618036165487
SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5YO-C8F-Q

Technische samenvatting

Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC 5 POORT VENTIEL SY7120-5YO-C8F-Q


De SY-serie biedt hoog debiet met laag stroomverbruik in een compact ontwerp. De SY is verkrijgbaar in een uitvoering met bodypoort of basisplaatmontage en kan afzonderlijk of met een spruitstuk worden gebruikt.
•Fluid: Air.
•Operating pressure range: -100 kPa to 0.7.
•Ambient and fluid temperature [°C]: -10 to 50 (No freezing).
•Coil rated voltage [DC]: 24, 12 V.
•Enclosure: IP67 (Based on IEC60529).

Type of actuation: 1 (2 Position Single)
Manifold Type: 20 (Body Ported)
Pilot Type: Internal Pilot
Coil Specifications: Standard
Rated Voltage: 5 (24VDC)
Electrical Entry: YO [DIN Terminal w/o Connector (DIN 43650C)]
Lead Wire Length: None
Light/surge voltage suppressor: None
Manual Override: Non-locking Push Style
Port Size: C8 (Body Ported ø8 One-touch Fitting)
Thread: F (G)
Option: None
CE Marked: Q (CE Marked)

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Logistiek gewicht117 g
Typeelektrodistributeur
Aantal poorten5
Volumestroom756 l/min
Land van oorsprongJP
62,88 excl. BTW
/ stuk
76,08 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen